曜日別特売

電動ハンマー用セリ矢

電動ハンマー用セリ矢 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(2件のレビュー)

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。

用途
土木建設現場におけるコンクリートの破砕に
コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に
土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに
撤去できない大きな庭石の小割りに
寸法(mm)17×280×22Φシャンク形状六角シャンク 17mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40714529#10139
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40714529
2026-02-13
用途: 庭石撤去
株式会社BLAST建設業・工事業

電動ハンマーに取り付け可能で非常に楽に庭石を破ることができた。
素材もよく、丈夫な為ぜひ庭石を破る際は買って欲しいと思った。

対象商品 : 40714529
2021-03-25
用途: 石垣の切断
建設業・工事業

この手のサイズは初めて使いましたが十分仕事してくれました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする