Rakuda(ラクダ/清水製作所)
打込アダプターA型
電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途
単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業
適合機種
マキタ:8900N
寸法(mm)
30×265
穴深さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40714565
#10145
35
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
40714574
#10146
45
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
40714583
#10147
56
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
40714599
#10110
62
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください