曜日別特売

ガラス丁番 GS-GH5型

ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型 - LAMP(スガツネ工業)

ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。
天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。
調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。

付属品
パッキン(t5 mm用)
六角棒スパナ呼び2.5
用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600内容量1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚5 mmの場合は、別途付属されているパッキンに差し替えてください。
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
閉時の戸当りを別途設けてください。
鬼目ナットを埋め込む部材は、ナットの抜けや木部の割れを防ぐため、堅木など強度が高い部材を使用してください。
鬼目ナットを打ち込めない什器の場合は、面付用受座GS-GH5-MU-BLと併用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717189GS-GH5-CRクロムめっき
8,150
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717198GS-GH5-GP24K金めっき
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496763GS-GH5-BL焼付塗装/ブラック
8,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガラス丁番 GS-GH5型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする