LAMP(スガツネ工業)
天板ガラス受 GS-GB5型
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1個
注意
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
閉時の戸当りを別途設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ガラス厚(mm)
対応ガラス板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40717207
GS-GB5-R-CR
クロムめっき
8
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717216
GS-GB5-L-CR
クロムめっき
8
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717225
GS-GB5-R-GP
24K金めっき
8
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717234
GS-GB5-L-GP
24K金めっき
8
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496779
GS-GB5-R-BL
焼付塗装/ブラック
-
8
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496788
GS-GB5-L-BL
焼付塗装/ブラック
-
8
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください