LAMP(スガツネ工業)
天板ガラス受 GS-GB20型
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途
家具・ショーケース用
適合ガラス厚(mm)
8、10
付属品
パッキン上(ガラス厚8 mm用)
材質
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1セット
注意
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
開時と閉時の戸当りを別途設けてください。
ガラス厚8 mmの場合は、パッキン上を付属に差し替えて使用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40717277
GS-GB20-R-CR
クロムめっき
¥
4,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717286
GS-GB20-L-CR
クロムめっき
¥
4,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717295
GS-GB20-R-GP
24K金めっき
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717304
GS-GB20-L-GP
24K金めっき
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717313
GS-GB20-R-BL
焼付塗装/ブラック
¥
4,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717329
GS-GB20-L-BL
焼付塗装/ブラック
¥
4,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください