曜日別特売

本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用

本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 - LAMP(スガツネ工業)

ねじ穴を隠すためのカバーです。

質量(g)3材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型種類関連部品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717539J95SC-0GRグレー-
220
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717548J95SC-0NIニッケルめっきつや消しシルバー
440
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717557J95SC-0BC黒クロムめっきブラック
660
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする