曜日別特売

座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 - LAMP(スガツネ工業)

マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。
装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。

材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)9種類関連部品内容量1個
注意
無理に折り曲げないでください。破損の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717566J95ZC-GRグレー
280
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717575J95ZC-NIニッケルめっき
530
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717584J95ZC-BC黒クロムめっき
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする