LAMP(スガツネ工業)
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)
320
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付皿小ねじM5×18
内容量
1個
注意
取付は付属ねじを使用し、1.5N・m以上で締め付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
形状
最小ガラス厚(mm)
最大ガラス厚(mm)
種類
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40717593
GH-J95FP-CR
クロムめっき
スライド(多軸)丁番型
8
10
関連部品
光沢シルバー
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717609
GH-J95FP-SN
サテンニッケルめっき
スライド(多軸)丁番型
8
10
関連部品
つや消しシルバー
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717618
GH-J95FP-BL
塗装/ブラック
-
-
-
-
-
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください