曜日別特売

スライドレール 底引きタイプ

スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ - LAMP(スガツネ工業)

引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。
引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。
レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。
本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。

用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き内容量1本
注意
本品は1本単位でのご販売です。注文数1で1本のお届けとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
耐荷重(N/ペア)
推奨ねじ
高さ(mm)
幅W(mm)
移動距離(mm)
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717663C203V-30L300245アウターメンバー:M4バインド、M4トラス小ねじ/インナーメンバー:M5バインド、M5トラス小ねじ11.335.3178350
3,8503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40717679C203V-30R300245アウターメンバー:M4バインド、M4トラス小ねじ/インナーメンバー:M5バインド、M5トラス小ねじ11.335.3178350
3,8503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40717688C203V-35L350215M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3228380
4,1503,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
40717697C203V-35R350215M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3228380
4,1503,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
40717706C203V-40L400196M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3278420
4,4003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40717715C203V-40R400196M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3278420
4,4003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40717724C203V-45L450166M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3328450
4,6003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40717733C203V-45R450166M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3328450
4,6003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40717749C203V-50L500147M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3378490
4,7003,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717758C203V-50R500147M3バインド、またはM3トラスねじ11.335.3378490
4,7003,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り3点です
40717767C203V-55L550117M3バインド、またはM3トラスねじ7219.5428520
5,0404,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717776C203V-55R550117M3バインド、またはM3トラスねじ7219.5428520
5,0404,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717785C203V-60L60098M3バインド、またはM3トラスねじ7219.5478550
5,2504,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717794C203V-60R60098M3バインド、またはM3トラスねじ7219.5478550
5,2504,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライドレール 底引きタイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする