LAMP(スガツネ工業)
スライドレールC2431シリーズ
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
動作時の金属音を緩和しています。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
20
推奨ねじ
M3バインド、またはM3トラスねじ
幅W(mm)
16
内容量
1本
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40717803
C2431-15S
159
167
150
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717819
C2431-20S
234
167
200
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717828
C2431-25S
283
186
250
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717837
C2431-30S
332
196
300
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717846
C2431-35S
382
196
350
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717855
C2431-40S
431
181
400
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717864
C2431-45S
480
157
450
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717873
C2431-50S
529
127
500
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40717889
C2431-55S
578
98
550
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください