ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ

ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。

用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1486 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-29 内容量1個
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40717898 AZ-GD231-HL
19,300
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする