曜日別特売

ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ

ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ - LAMP(スガツネ工業)

垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。
傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。
ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。

仕様
使用温度:0~40 ℃
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)2200仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-30内容量1個
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717907AZ-GD232-HL
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする