曜日別特売

ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型

ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 - LAMP(スガツネ工業)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。
縦長でスタイリッシュなデザインです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。

付属品
六角穴付皿ボルトM5×12
十字穴付皿小ねじM4×12
六角棒スパナ呼び3
用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717959HES3D-G90BKT-CRシルバークロムめっき
4,170
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717968HES3D-G90BKT-GPゴールド24K金めっき
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717977HES3D-G90BKT-BLブラック焼付塗装/ブラック
4,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする