曜日別特売
モノタロウ

六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル

六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル - モノタロウ六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル - モノタロウ六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル - モノタロウ六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル - モノタロウ六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル - モノタロウ
(14件のレビュー)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)内容量1セット(9本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40727077-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 試作品の組立
株式会社ナカニシ製造業

小型でとても使いやすいです。
収納も小型なので、どこに入れても邪魔にならず重宝してます。
購入して良かったです。

対象商品 : 40727077
2025-06-01
用途: 機械メンテ
製造業

空間が狭いところで長いものが使えなかったが今回は短いのを購入して作業が出来た

対象商品 : 40727077
2024-06-21
用途: 機械の分解組み立て
大村教材卸売・小売業

色によって寸法がわかっているので、とても使いやすいです。

対象商品 : 40727077
2024-01-29
用途: 機械メンテ

価格の安く、短くてちょうどよかった。耐久性はこれから検証予定

対象商品 : 40727077
2023-09-05
用途: 機械作業
教育・研究機関

比較的安価な品ですが,とくに支障なく使えています.明らかにサイズは異なりますので,色分けは,あまり意味を持たないと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 40727077
2023-06-13
用途: 製品組立作業
酒井医療株式会社製造業

サイズ毎に色分けされていて判別し易い。塗装で色がついている箇所がザラっとしていてグリップが良いが、ゴム手袋をした作業では、指先で工具を回す際に手袋が巻き込まれる。繊細な作業時には手袋を外した方が効率が良い。

対象商品 : 40727077
2022-11-20
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

バイクのメンテナンスで短めの棒レンチが必要になったので購入しました。たまのメンテナンスで使用するくらいですが、使用上で問題はないと思います。コスパもよく購入してよかったです。破損するようなものではないと思っていますので、何年も使い続けられた良いなと思います。

対象商品 : 40727077
2022-11-17
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

バイクのメンテナンスで短めの棒レンチが必要になったので購入しました。たまのメンテナンスで使用するくらいですが、使用上で問題はないと思います。コスパもよく購入してよかったです。破損するようなものではないと思っていますので、何年も使い続けられた良いなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする