刻印セット 英字 プロ用
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途
鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別
英字
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容
A~Z、&(27本組)
硬度HRC
58~62(文字部分)
内容量
1セット(27本組)
注意
※刻印としての用途以外での使用はお止めください。
※ステンレスや熱処理をした金属には向きません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字高(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40735583
3mm
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40735599
5mm
5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40735608
6mm
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40735617
10mm
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください