曜日別特売
モノタロウ

ボックスカッター セラミック刃 自動収納式

ボックスカッター セラミック刃 自動収納式 - モノタロウボックスカッター セラミック刃 自動収納式 - モノタロウボックスカッター セラミック刃 自動収納式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。
使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。
1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。

用途段ボール等の開梱作業時に。材質(刃)セラミック全長(mm)153材質(本体)樹脂刃長(mm)13 (装着時)刃厚(mm)1.3内容量1個
注意
※ダンボールを切る商品ではございません。封緘用テープを開封する商品になります。
※刃物商品ですので取り扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40730997-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40730997
2020-05-19
用途: 宅急便の開梱に利用しています。
サービス業

切れ味鋭くよく切れます。
歯を出すのも簡単で、握って使えるので良いです。
刃はセラミックで長く使えると思いますが、この先、使ってみないと分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする