工事用充電LEDマルチライト EZ37C4

工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。

用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力内容量1台
注意
※吊下げには市販のS字フックやひもなどを利用し、しっかり固定してください。
※回転ストッパーが付いていますので、無理に回転させないでください
※充電器、バッテリーは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40722396EZ37C4-B64-8512-15
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40722405EZ37C4-R64-8512-16
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Panasonic LEDマルチライト EZ37C4
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40722405
2020-12-07
用途: 深夜、早朝の電灯のない場所での作業
建設業・工事業

1回の充電で3時間くらい使用しても明るい。置くとき安定しているので良い、また、吊り下げて使える。電池は同じものでインパクトドライバーや掃除機に付けているので相互で
電池切れのとき、取り換えて使える。

対象商品 : 40722405
2019-11-12
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

天井裏とか狭い場所でも、コンパクトなので持ち運び持ち運びしやすいし、すごく便利です。
思った以上に電池の持ちもいいので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40722396
2019-09-03
用途: 電気工事 メンテナンス時
株式会社かわでん

明るいが、充電電池とのバランスが悪い、フックを工夫して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする