工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5

工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 - Panasonic(パナソニック)工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 - Panasonic(パナソニック)

手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。

用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力内容量1台
注意
※吊下げには市販のS字フックやひもなどを利用し、しっかり固定してください。
※回転ストッパーが付いていますので、無理に回転させないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40722414EZ37C5-B64-8512-17
20,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
40722423EZ37C5-R64-8512-18
20,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする