ウォーターミルズ
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40723963
WM5CD01003412
1セット(10本)
1.00
12
34
1.00
¥
3,800
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40723979
WM5CD01103614
1セット(10本)
1.10
14
36
1.10
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
40723988
WM5CD01203816
1セット(10本)
1.20
16
38
1.20
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40723997
WM5CD01303816
1セット(10本)
1.30
16
38
1.30
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724006
WM5CD01404018
1セット(10本)
1.40
18
40
1.40
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724015
WM5CD01504018
1セット(10本)
1.50
18
40
1.50
¥
3,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724024
WM5CD01604320
1セット(10本)
1.60
20
43
1.60
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724033
WM5CD01704320
1セット(10本)
1.70
20
43
1.70
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724049
WM5CD01804622
1セット(10本)
1.80
22
46
1.80
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724058
WM5CD01904622
1セット(10本)
1.90
22
46
1.90
¥
4,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724067
WM5CD02004924
1セット(10本)
2.00
24
49
2.00
¥
3,800
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724076
WM5CD02104924
1セット(10本)
2.10
24
49
2.10
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724085
WM5CD02205327
1セット(10本)
2.20
27
53
2.20
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724094
WM5CD02305327
1セット(10本)
2.30
27
53
2.30
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724103
WM5CD02405730
1セット(10本)
2.40
30
57
2.40
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724119
WM5CD02505730
1セット(10本)
2.50
30
57
2.50
¥
3,500
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724128
WM5CD02605730
1セット(10本)
2.60
30
57
2.60
¥
4,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724137
WM5CD02706133
1セット(10本)
2.70
33
61
2.70
¥
4,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724146
WM5CD02806133
1セット(10本)
2.80
33
61
2.80
¥
4,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724155
WM5CD02906133
1セット(10本)
2.90
33
61
2.90
¥
4,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724164
WM5CD03006133
1セット(10本)
3.00
33
61
3.00
¥
3,300
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724173
WM5CD03106536
1セット(10本)
3.10
33
65
3.10
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724189
WM5CD03206536
1セット(10本)
3.20
36
65
3.20
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724198
WM5CD03306536
1セット(10本)
3.30
36
65
3.30
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724207
WM5CD03407039
1セット(10本)
3.40
36
70
3.40
¥
4,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724216
WM5CD03507039
1セット(10本)
3.50
39
70
3.50
¥
4,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724225
WM5CD03607039
1セット(10本)
3.60
39
70
3.60
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724234
WM5CD03707039
1セット(10本)
3.70
39
70
3.70
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724243
WM5CD03807543
1セット(10本)
3.80
39
75
3.80
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724259
WM5CD03907543
1セット(10本)
3.90
43
75
3.90
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724268
WM5CD04007543
1セット(10本)
4.00
43
75
4.00
¥
4,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724277
WM5CD04107543
1セット(10本)
4.10
43
75
4.10
¥
4,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724286
WM5CD04207543
1セット(10本)
4.20
43
75
4.20
¥
4,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724295
WM5CD04308047
1セット(10本)
4.30
47
80
4.30
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724304
WM5CD04408047
1セット(10本)
4.40
47
80
4.40
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724313
WM5CD04508047
1セット(10本)
4.50
47
80
4.50
¥
4,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724329
WM5CD04608047
1セット(10本)
4.60
47
80
4.60
¥
5,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
40724338
WM5CD04708047
1セット(10本)
4.70
47
80
4.70
¥
5,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724347
WM5CD04808652
1セット(10本)
4.8
52
86
4.8
¥
5,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724356
WM5CD04908652
1セット(10本)
4.90
52
86
4.90
¥
5,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724365
WM5CD05008652
1セット(10本)
5.00
52
86
5.00
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724374
WM5CD05108652
1セット(10本)
5.10
52
86
5.10
¥
6,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724383
WM5CD05208652
1セット(10本)
5.20
52
86
5.20
¥
6,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724399
WM5CD05308652
1セット(10本)
5.30
52
86
5.30
¥
6,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724408
WM5CD05409357
1セット(10本)
5.40
57
93
5.40
¥
6,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724417
WM5CD05509357
1セット(10本)
5.50
57
93
5.50
¥
6,600
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724426
WM5CD05609357
1セット(10本)
5.60
57
93
5.60
¥
7,800
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724435
WM5CD05709357
1セット(10本)
5.70
57
93
5.70
¥
7,800
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724444
WM5CD05809357
1セット(10本)
5.80
57
93
5.80
¥
7,800
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40724453
WM5CD05909357
1セット(10本)
5.90
57
93
5.90
¥
7,800
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ