曜日別特売

ホドガヤアーセナル

ホドガヤアーセナル - 保土谷アグロテック
(1件のレビュー)

強力な茎葉兼土壌処理効果。広範囲の雑草を防除。
幅広い散布適正。優れた再生防止効果と残効性。

適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等適合雑草一年生雑草、多年生雑草、クズササ類、雑かん木適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)16700毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(1L)
注意
※生育盛期(草丈30cm以上)処理の時は、所定の範囲内で、多めの薬量を処理してください。
※本剤は遅効性であり、効果発現までに2週間位要するので、誤って再散布しないでください。
※作物及び有用植物に直接散布しないでください。また、数年以内に栽植が予想されるような所では使用しないでください。
※散布液が農地または有用植物に飛散しないよう注意して使用してください。
※使用にあたっては、樹木の根系から3m以上離れた所を選んでください。
※流亡水が灌漑用水路に流れ込むおそれのある所では使用しないでください。
※激しい降雨が予想される場合は使用をさけてください。
※雑かん木に塗布処理をする場合は、伐採後、切り口全面にまんべんなく直接塗布してください。なお、誤って有用木に付着すると薬害を生ずるので十分に注意してください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。
※散布及び塗布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器等は圃場に放置せず環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので、薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
※鉄道、工場敷地などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所に保管してください。
※使用前にはラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40728294-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40728294
2023-06-05
用途: 除草作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、年2回、全体に草抜きをいた後、除草剤を散布していましたが、今回は6月に草抜きをせず(30cm以上の雑草も有り)100倍に薄めて散布しました。2週間たっても変化が見えず少々不安になりましたが、約1月後には全体に茶色く変化して、30cm以上の雑草もその後萎れていきました。約9カ月たった3月でも除草効果が持続しています。同じ時期に除草していた隣接する場所と明らかに違いがはっきり判ります。時間と労力を考えれば、コスパ的にも大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする