曜日別特売

ハーモザイム

ハーモザイム - アリスタライフサイエンス
(1件のレビュー)

植物抽出液が主成分の葉面散布用肥料です。
『ハーモザイム』に含まれる植物由来の成分が作物に活力を与え、健全な開花・結実、果実の肥大を促進し、収量増に貢献します。
また連続的に施用することで、成り疲れ時期の収量を確保することがわかっています。
受粉昆虫、天敵製剤、微生物製剤にも優しい安全・安心の葉面散布用肥料ですので、
これらと組み合わせることで、総合的作物管理(ICM)が可能となります。
着果率上昇、果実育成促進され、果実の色づきを改善します。
花とびと落花を軽減。根張りがよくなり、植物が長持ち、収穫期間が長くなります。
天候、物理的ストレスの悪影響が軽減され、環境ストレス(気候、病害等)や成り疲れに対して強くなります。
1株当りの果実数や秀品に仕分けされる果実数が増加します。

適合作物果菜類、葉菜類、果樹類(りんご、なし、もも、うめ、くり、かんきつなど)、ぶどう、豆類(えんどうまめ、大豆、えだまめなど)、穀類仕様肥料登録番号(号):輸第100301成分(保証成分量%)窒素全量1.0、りん酸全量0.3、加里全量2.8、内水溶性加里2.8、水溶性苦土0.11、水溶性マンガン0.090、水溶性ほう素0.640名称ARYー609ー01使用量50-100ml/10a登録保証輸第100301号内容量1本(1L)
注意
※使用前によく振ってからお使いください。
※使用量に合わせ散布液を調製し、使いきってください。
※調製した散布液はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
※飲用不可(飲まないでください)
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※小児の手の届くところには置かないでください。
※誤飲などのないように注意してください。
※開栓後は速やかに使用してください。
※原液は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。 眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の診察を受けてください。
※直射日光をさけ、なるべく冷暗所に密封して保管してください。
※通常1000倍で希釈して散布してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40728303-
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40728303
2021-04-03
用途: 葉面散布
山口農園農・林・水産業

トマトの花芽が出てきたらかけています、1000倍で使えるところもいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする