曜日別特売
モノタロウ

ケーブルグランド PGネジ

ケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウケーブルグランド PGネジ - モノタロウ
(5件のレビュー)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。

用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68内容量1個
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41462226-2~5
75
83(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462235-2~5グレー
75
83(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462244-4~8
98
108(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462253-4~8グレー
98
108(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462269-5~10
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462278-5~10グレー
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462287-6~12
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462296-6~12グレー
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462305-10~14
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462314-10~14グレー
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462323-13~18
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41462339-13~18グレー
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41462287
2024-01-04
用途: 機械に組込み
製造業

PGネジタイプで種類も豊富で良かったです。製品の質も良く問題なく使用できます。

対象商品 : 41462226
2023-02-18
用途: VCTケーブルの防水
建設業・工事業

性能的には良い。ただ下穴のサイズジャスト1mm単位でできればなお結構。
この手のものはだいたいがインチ基準であるが、ここは日本。下穴を空けるドリルビットは簡単に手に入るジャストmmで使えるようにすべき。それ以外は価格的、性能的に文句なし!

対象商品 : 41462278
2020-12-03
用途: 車の配線

最近のトラックは車内に配線を引き込むところが無く有ってもテープでガッチリ防水しているので引き込みが困難。穴は開けないといけませんが、このパーツを使い、引き込み、シリコンで防水すれば問題ありません。とても良いです。

対象商品 : 41462269
2019-08-15
用途: 電源タップ製作
卸売・小売業

他社の同等品を使用していましたが,口径のマッチングが良くなく探していました。思わず安価で良いものを見つけ大変喜んでいます。モノタロウブランドあなどれないですね!ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 41462323
2020-02-15
用途: プラボックスへの入線
その他業種

メーカー品より安価であるが使い勝手は変わらなかった。きっちりしめられて密閉性が保てると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする