新元号【令和】 クイックスタンパー

新元号【令和】 クイックスタンパー - サンビー新元号【令和】 クイックスタンパー - サンビー新元号【令和】 クイックスタンパー - サンビー新元号【令和】 クイックスタンパー - サンビー

新元号「令和」での書類作成に。
スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された一行タイプの浸透印ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。
最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。
なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。
補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。
持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。

インク色インク顔料系文字内容令和書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40735529QA-04210421号(幅)10
450
419
461(税込)
当日出荷
40735538QA-0529A0529号(幅)13
600
569
626(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする