YAMAZEN(山善)
コードレス ハンディクリーナー (ブラシノズル&隙間ノズル付)
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途
ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35
質量(kg)
1
コード長さ(m)
充電アダプター:1.7
セット内容
本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
ホワイト
連続使用時間(分)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
内容量
1台
取扱説明書:
(2.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40735739
ZHF-N36(W)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください