YAMAZEN(山善)
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途
照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
71
質量(g)
170
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
内容量
1台
取扱説明書:
(1.94MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40736159
MLC-070L
3000
電球色
810
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
40736168
MLC-070N
5000
昼白色
830
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください