LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き

LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。

用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7.5直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否スイッチ種類センサースイッチ内容量1台
取扱説明書:(2.37MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40736195MLC-S075L3000電球色810
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40736204MLC-S075N5000昼白色830
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40736204
2020-02-29
用途: 自宅の納戸に設置しました。
建設業・工事業

スイッチが家具の裏側になっていましたが今は問題なく使えるようになりました。

対象商品 : 40736195
2020-05-29
用途: 玄関照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより出っ張り感があり、収まりが良くないのとセンサーの反応が遅い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする