出力40W・25cm巨大ウーハーと7.5cmツイーターを搭載した本格的カラオケシステム。高画質で高音質なカラオケが楽しめる。カセットテープに録音可能。ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。持ち運びしやすいサイド大型ハンドル付き。多彩なカラオケ機能満載(DVD/CD再生、カセット録音再生、マイク2本対応、エコー・キーコントロール対応、音多ソフト対応)。
用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。セット内容映像コード/リモコン/マイクホルダー/取扱説明書・保証書質量(kg)12色グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15定格出力(W)40機能マイク2本対応(標準プラグ)、マイク音量、エコー・バランス調整、キーコントロール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×225×623保証期間お買い上げ日より1年対応メディア再生可能:DVD/CD/CD-G、録音/再生可能:カセットテープ端子ディスク音声出力端子、ディスク画像出力端子、外部入力端子内容量1台