曜日別特売

水切りラック 珪藻土トレイ付き

水切りラック 珪藻土トレイ付き - be worth style(ビーワーススタイル)
(1件のレビュー)

珪藻土トレイ付きの水切りラック。シンク横を有効活用し、省スペースながらたっぷり収納。日本製の珪藻土「モイスMOISS」をトレイに採用。水を吸収してくれる珪藻土トレイ。水切り本体は、錆びにくく耐久性のある18-8ステンレスを使用。ステンレス製の箸立て、グラスホルダー付き。金物加工では世界一の職人さんが集う街、新潟県燕三条で作られた安心の日本製。

用途トレイ トレー モイス Moiss MOISS 国産珪藻土 モイス珪藻土 珪藻土グッズ バーミキュライト 自然吸水 自然乾燥 国産吸水トレー 水きり 水切り 水きりラック 水切りバスケット 水切りラック 水切りマット 水きりかご、水切りカゴ、ドライングボード、ドライングマット、キッチン収納、箸立て、コップかけ、コップホルダー、グラススタンド、カゴ、かご、ディッシュラック、ディッシュスタンドとして。皿、茶碗、コップ、グラス、食器洗い、キッチン、シンク上に。材質カゴ・グラスホルダー:18-8ステンレス、モイストレイ:バーミキュライト・珪砂・パルプ・消石灰・箸立て:ステンレススチール耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)箸立てサイズ:65×80×100、グラスホルダーサイズ:155×85×135内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40736737MM-700087425140245
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
40736746MM-700088563210200~275
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40736737
2020-01-30
用途: キッチンでの洗い物
卸売・小売業

思っていたよりトレイが小さいです。
珪藻土が水分を吸ってくれるのはいいのですが、トレイの幅がかごギリギリなので、洗ったお皿をかごに入れるときに水がトレイの外にこぼれてしまいます。
また、こぼれた水がトレイ下に入って、カゴごと全部移動させて拭かないとずっと水が残るし、足の部分につけている滑り止めのチューブはすぐ取れてしまうので、普通の水切りカゴやお風呂場用の珪藻土マットの上に、この商品のカゴだけを置いて使った方がストレスがないかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする