中が透けない コミック収納ボックス フタ付き

中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付き - グリーンパル
(2件のレビュー)

すっきり中を隠せる、透けないカラーの収納ボックス。バックルでフタをしっかり固定して持ち運びラクラク。可動式の仕切り付き(色はクリア、1個につき1枚)。

用途コミック本、マンガ、漫画、コミック、隠す収納、全巻セット収納に。収納ケース、収納ボックス、コミック本ストッカー、ストッカー、ボックス、ケース、キッチンストッカー、おもちゃ箱、マンガ収納ケース、漫画収納ボックス、コミック収納ケースとして。材質ポリプロピレン段数積み重ね可能:3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)237×458×150質量(g/個)680収納の目安【1個あたり】普通コミック(厚さ約14mm):28冊、BIGコミック(B6サイズ厚さ約18mm):22冊、ビデオテープ(録画用VHSテープ):14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40737157GP-2100961セット(4個)ホワイト4個
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
40737166GP-2100971セット(4個)ブラック4個
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
40737175GP-2100981セット(8個)ホワイト8個
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
40737184GP-2100991セット(8個)ブラック8個
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-02
用途: 漫画収納に
建設業・工事業

物自体はとても満足してますが、
段ボールにそのまま入っていて白いケース
だったので汚れと傷があった。
もう少し梱包方法がよければ満足でしたが、
梱包方法に配慮がなかったのでやや満足です。

対象商品 : 40737175
2019-09-27
用途: コミック収納
その他業種

クリアータイプは生活感が出るのが嫌で、透けないタイプを探していました。コミックはもちろん、ストック品や小物などを入れたり、玄関やリビングや子供部屋、スチールラックの収納として大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする