YAMAZEN(山善)
スチールラック用 コの字バー
使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。ラック用のサポートバー。デスクやゴミ箱上ラックとしてラックを使える、コの字タイプ。ツヤのない、モノトーンタイプ。テーパースリーブ付属。
用途
追加棚、棚板として。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。
材質
スチール(粉体塗装)
支柱径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
対応幅(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40737358
ICMB-87(BK)
ブラック
0.8
870
870×390×35
¥
2,598
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
取扱停止中
40737324
ICMB-45(WH)
ホワイト
0.6
450
450×390×35
¥
1,898
取扱い終了
40737333
ICMB-45(BK)
ブラック
0.6
450
450×390×35
¥
1,898
取扱い終了
40737349
ICMB-87(WH)
ホワイト
0.8
870
870×390×35
¥
2,598
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください