曜日別特売

スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き

スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スラックスハンガーラック スイング式 キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。
バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。
フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
【高さ伸縮なしタイプ】
押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計
【高さ伸縮ありタイプ】
長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式
バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能
押入れ下段にも入る高さ70cm設計

用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。材質スチール(粉体塗装)長さ内寸(mm)スラックスバー:245組立時間約20-30分
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※押入れのサイズは予めご確認ください。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
耐荷重(kg)
収納本数(本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495621RSL-S10(WH2)R1本5ホワイト全体6(1本あたり0.6)10470×410×70-90
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495630RSL-S10(BK4)R1本5ブラック全体6(1本あたり0.6)10470×410×70-90
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40737629RSL-10(WH2)1台4ホワイト全体6(1本あたり0.6)10455×435×665
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
75106615RSL-10(BK4)1台4ブラック全体6(1本あたり0.6)10455×435×665
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
40737638RSL-20(WH2)1台6ホワイト全体12(1本あたり0.6)20735×435×665
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
75106606RSL-20(BK4)1台6ブラック全体12(1本あたり0.6)20735×435×665
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
11495639RSL-S20(WH2)R1本7ホワイト全体12(1本あたり0.6)20745×410×70-90
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495648RSL-S20(BK4)R1本7ブラック全体12(1本あたり0.6)20745×410×70-90
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40737629
2020-10-03
用途: ズボンの保管
製造業

とてもしっかりしています。分厚い生地のズボンを掛けていますが、倒れたりすることなく、キャスター付きも便利です。

対象商品 : 40737638
2019-12-02
用途: クローゼットの整理
サービス業

ハンガーでのパンツ整理はなかなか場所を取るし整理できないので
これは良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする