耐熱防災手袋 5本指

耐熱防災手袋 5本指 - TGK(東京硝子器械)

熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。
耐薬品性にも優れています。
500℃以下でご使用ください。

全長(cm)35TGK品番617-87-19-02材質コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維入数(双)1機能耐薬品性指タイプ5本指内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40735635CGF-7
16,300
16,200
17,820(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする