曜日別特売

フレアリングツール

フレアリングツール - SSPOWERフレアリングツール - SSPOWER

フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。

用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739065FT-230
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする