SSPOWER
フレアカッタセット
このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。
用途
銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。
タイプ
インチ
角度(°)
フレア加工:45
切断能力(mm)
Φ4.0-Φ28.0
寸法(inch)
フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739074
FC-260
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください