SSPOWER
ピックツール
(1件のレビュー)
サビに強いステンレス製です。
用途
精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。
全長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
色(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739083
PT-T
直
赤&黒
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
40739099
PT-L
L
緑&黒
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
40739108
PT-F
フック
青&黒
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
40739117
PT-I
異
黄&黒
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください