ホットメルトガンコードレス

ホットメルトガンコードレス - SSPOWERホットメルトガンコードレス - SSPOWER

コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。

用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。セット内容メルトスティック軟質クリア×9本定格電圧(V)AC100温度(℃)先端:150-170定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7電源コード(m)1.5寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100定格時間(分)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739144HC-2S
1,800
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする