SSPOWER
ツールキャビネット 7段
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。
ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途
工具やパーツの収納、整理に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
750×1000×460
内容量
1個
取扱説明書:
(0.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739214
TC-7B
7
240
¥
185,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100