曜日別特売

3WAYワークテーブル

3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック3WAYワークテーブル - パオック
(1件のレビュー)

1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。

用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388内容量1台
注意
※取付可能電動工具には条件があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739223WT-TJC
14,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-05
用途: 自宅の家具や棚を自作に使用。
建設業・工事業

意外に使い勝手が良くないですね。脚部の固定ボルトやガードが予想以上に邪魔でガイドレールが使いづらい。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする