Power sonic
補助ローラー
幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。
高さは50~160mmまで調整可能です。
用途
自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。
直径×幅W(mm)
ローラー部:25×250
耐荷重(kg)
60(静的)
ベース寸法(mm)
幅360×奥行180
高さ調整範囲(mm)
50-160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739248
HJR-250
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください