SSPOWER
マグネットピックアップツール
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。
先端には白色LED付で、暗所に便利です。
握りやすいグリップ付です。
用途
手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。
鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)
19.6
セット内容
LR44電池×3
全長(mm)
190-665
電源
LR44×3(テスト用付属)
吸着面寸法(Φmm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739345
MPT-665AL
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください