Power sonic
セフティーコード
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途
工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)
1
自然長(mm)
440
セット内容
ワイヤーリング(Φ1mm)
ワイヤー径(Φmm)
1
コード径(Φmm)
3
最大長(mm)
1800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739424
SFC-18C
クリア
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
40739433
SFC-18B
ブラック
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください