SSPOWER
セフティコード
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途
工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)
3
自然長(mm)
350
ワイヤー径(Φmm)
2
コード径(Φmm)
5
最大長(mm)
850
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739449
SFC-3KC
クリア
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
40739458
SFC-3KB
ブラック
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください