曜日別特売

荷締めベルト

荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross荷締めベルト - Bcross
(2件のレビュー)

荷締めや結束が簡単・確実に行えます。
ソフトに固定物を傷つけにくいです。

用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)4903耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(N)
長さ(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739528NB-2980224×1.2
1,200
899
989(税込)
当日出荷
40739537NB-4980424×1.2
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40739546NB-6980624×1.2
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739528
2024-05-02
用途: 船の固定
有限会社ポプト

思った以上に丈夫で厚みのあるベルトと留め具でした。
色も鮮やかで目立ちやすくとても気に入っています。

対象商品 : 40739546
2021-05-27
用途: 制御盤の固定
電修技研

長さ6mあるので天井からの転倒防止の為の固定に便利に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする