曜日別特売

荷締めベルト 5m ラチェット式

荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式 - Bcross

ラチェット式で締め付け簡単です。
荷締めや結束が簡単・確実に行えます。
ソフトに固定物を傷つけにくいです。

用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860長さ(m)5耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
長さ(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739555NB-5R980524×1.2
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする