巻尺 30m

巻尺 30m - SSPOWER
(1件のレビュー)

テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。
グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。

用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739878TPM-30C
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739878
2024-06-11
用途: 工場内計測用
株式会社戸上電機製作所

巻き尺が無かったので、こちらを購入。
使い勝手も良く、お安く購入できたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする