曜日別特売

三角スケール 建築士用 NANO

三角スケール 建築士用 NANO - SK(新潟精機)三角スケール 建築士用 NANO - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。
携帯に便利なケース付です。
鋭角でつまみやすいです。
数値が判別しやすい総数字です。
高精度レーザー印字目盛です。

用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08内容量1個
注意
※長さの許容差は、20℃環境時。
長さの許容差1:50mm以下。
長さの許容差2:50mmを越え100mm以下。
長さの許容差3:100mmを越え150mm以下。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739914NSB-15BK170
1,500
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739914
2021-12-14
用途: プレゼントとして
建設業・工事業

建築士へプレゼントしました。デザインもシャープで喜んでいただけたようです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする