BeHAUS
カプラソケット バラ
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途
管用おねじに対する配管として。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740395
21SF
Rc1/8
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
40740404
22SF
Rc1/4
¥
1,200
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
40740413
23SF
Rc3/8
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください