接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)

接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) - 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) - 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) - 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) - 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) - 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) - 東京流機工業

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)

全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分内容量1個
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。
全11種類を絞り込む
測定流体
流量レンジ(L/min)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
測定流体
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41465988P5-5WS-N水用0.5~5
73,800
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465997P5-10WS-N水用1~10
73,800
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466015P5-20WS-N水用2~20
75,600
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466024P5-30WS-N水用3~30
82,900
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466033P5-50WS-N水用5~50
89,800
88,980
97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466058P5-100AS-N空気用10~100 N(0.101MPa(A),20℃)
74,100
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466076P5-200AS-N空気用20~200 N(0.101MPa(A),20℃)
75,600
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466085P5-300AS-N空気用30~300 N(0.101MPa(A),20℃)
82,900
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466006P5-15WS-N水用1.5~15
62,800
取扱い終了
返品不可
41466049P5-50AS-N空気用5~50 N(0.101MPa(A),20℃)
61,200
取扱い終了
返品不可
41466067P5-150AS-N空気用15~150 N(0.101MPa(A),20℃)
62,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする