流量計 水用 ガラス管式(150mm)

流量計 水用 ガラス管式(150mm) - 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式(150mm) - 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式(150mm) - 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式(150mm) - 東京流機工業

ガラス管式、全長150mmでコンパクト

接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S.最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.7内容量1個
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定流体
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41466207FLO-PL-5-0.5W水用0.04~0.5
40,700
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466216FLO-PL-5-1W水用0.1~1
40,700
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466225FLO-PL-5-10A空気用1~10 N(0.101MPa(A) 20℃)
40,700
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466234FLO-PL-5-20A空気用2~20 N(0.101MPa(A) 20℃)
40,700
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする