1接点付流量計(差圧式) 水用

1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用 - 東京流機工業

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05内容量1個
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。
全27種類を絞り込む
流量範囲(L/min)
接続部のサイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
接続部のサイズ
寸法H(mm)
寸法G(mm)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41466469ODM-300-M-SDR-10K-25A-80L/min-SUS304-115~80寸法A:JIS 10K 25A(フランジ挟み込み式)24070左→右
267,900
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466478ODM-300-M-SDR-10K-25A-80L/min-SUS304-215~80寸法A:JIS 10K 25A(フランジ挟み込み式)24070右→左
267,900
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466487ODM-300-M-SDR-10K-25A-80L/min-SUS304-915~80寸法A:JIS 10K 25A(フランジ挟み込み式)23070下→上
267,900
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466496ODM-300-M-SDR-10K-40A-200L/min-SUS304-140~200寸法A:JIS 10K 40A(フランジ挟み込み式)25585左→右
276,900
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466505ODM-300-M-SDR-10K-40A-200L/min-SUS304-240~200寸法A:JIS 10K 40A(フランジ挟み込み式)26085右→左
276,900
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466514ODM-300-M-SDR-10K-40A-200L/min-SUS304-940~200寸法A:JIS 10K 40A(フランジ挟み込み式)23085下→上
276,900
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466523ODM-300-M-SDR-10K-50A-300L/min-SUS304-160~300寸法A:JIS 10K 50A(フランジ挟み込み式)240100左→右
278,300
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466539ODM-300-M-SDR-10K-50A-300L/min-SUS304-260~300寸法A:JIS 10K 50A(フランジ挟み込み式)240100右→左
278,300
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466548ODM-300-M-SDR-10K-50A-300L/min-SUS304-960~300寸法A:JIS 10K 50A(フランジ挟み込み式)230100下→上
278,300
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466557ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-1100~500寸法A:JIS 10K 65A(フランジ挟み込み式)255120左→右
309,100
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466566ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-2100~500寸法A:JIS 10K 65A(フランジ挟み込み式)255120右→左
309,100
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466575ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-9100~500寸法A:JIS 10K 65A(フランジ挟み込み式)230120下→上
309,100
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466584ODM-300-M-SDR-10K-80A-800L/min-SUS304-1150~800寸法A:JIS 10K 80A(フランジ挟み込み式)260130左→右
324,300
319,800
351,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466593ODM-300-M-SDR-10K-80A-800L/min-SUS304-2150~800寸法A:JIS 10K 80A(フランジ挟み込み式)260130右→左
324,300
319,800
351,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466609ODM-300-M-SDR-10K-80A-800L/min-SUS304-9150~800寸法A:JIS 10K 80A(フランジ挟み込み式)230130下→上
324,300
319,800
351,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466618ODM-300-M-SDR-10K-100A-1200L/min-SUS304-1300~1200寸法A:JIS 10K 100A(フランジ挟み込み式)270155左→右
353,300
349,800
384,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466627ODM-300-M-SDR-10K-100A-1200L/min-SUS304-2300~1200寸法A:JIS 10K 100A(フランジ挟み込み式)270155右→左
353,300
349,800
384,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466636ODM-300-M-SDR-10K-100A-1200L/min-SUS304-9300~1200寸法A:JIS 10K 100A(フランジ挟み込み式)230155下→上
353,300
349,800
384,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466645ODM-300-M-SDR-10K-125A-2000L/min-SUS304-1400~2000寸法A:JIS 10K 125A(フランジ挟み込み式)285185左→右
392,000
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466654ODM-300-M-SDR-10K-125A-2000L/min-SUS304-2400~2000寸法A:JIS 10K 125A(フランジ挟み込み式)285185右→左
392,000
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466663ODM-300-M-SDR-10K-125A-2000L/min-SUS304-9400~2000寸法A:JIS 10K 125A(フランジ挟み込み式)230185下→上
392,000
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466679ODM-300-M-SDR-10K-150A-3000L/min-SUS304-1600~3000寸法A:JIS 10K 150A(フランジ挟み込み式)300215左→右
434,400
429,800
472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466688ODM-300-M-SDR-10K-150A-3000L/min-SUS304-2600~3000寸法A:JIS 10K 150A(フランジ挟み込み式)300215右→左
434,400
429,800
472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466697ODM-300-M-SDR-10K-150A-3000L/min-SUS304-9600~3000寸法A:JIS 10K 150A(フランジ挟み込み式)230215下→上
434,400
429,800
472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466706ODM-300-M-SDR-10K-200A-5000L/min-SUS304-11000~5000寸法A:JIS 10K 200A(フランジ挟み込み式)325265左→右
497,300
489,800
538,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466715ODM-300-M-SDR-10K-200A-5000L/min-SUS304-21000~5000寸法A:JIS 10K 200A(フランジ挟み込み式)325265右→左
497,300
489,800
538,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
41466724ODM-300-M-SDR-10K-200A-5000L/min-SUS304-91000~5000寸法A:JIS 10K 200A(フランジ挟み込み式)230265下→上
497,300
489,800
538,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする